Startseite
Nicht mehr in Produktion

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK87.701.0 FRONT LIGHT GRA.C/1 LED 5000LM WARM WHIT - 3.MK87.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550353644

Artikelnummer

IGZ3.MK87.701.0

Herstellernummer

3.MK87.701.0

Hersteller

IGZ

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Höhe/Tiefe:

274 mm

Außendurchmesser:

140 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

proiettore - corpo grande - 56W LED 5000 lm warm white - alimentatore elettronico - ottica flood. Proiettore per interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360°attorno all’asse verticale e una inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Blocchi meccanici del puntamento sia per la rotazione intorno all’asse verticale che rispetto al piano orizzontale.alimentatore elettronico incorporato. L’apparecchio è completo di gruppo LED 5000 lm 56W otticaflood in tonalità di colorewarm white. Led lifetime con flusso residuo a 80% (L80):50.000 h a Ta 25°.