IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK54.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WHIT.W - 3.MK54.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 10
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550348831
Artikelnummer
IGZ3.MK54.747.0
Herstellernummer
3.MK54.747.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
281 mm
Breite:
44 mm
Einbaulänge:
274...0 mm
Einbaubreite:
37...0 mm
Einbauhöhe:
54...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



