Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ61.701.0 MODULO LINE.IN30 H.C.10 LED WARM WHITE D - 3.MJ61.701.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ61.701.0 MODULO LINE.IN30 H.C.10 LED WARM WHITE D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

918 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8025550874859

Artikelnummer

IGZ3.MJ61.701.0

Herstellernummer

3.MJ61.701.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

28 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1197 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

32 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

sistema luminoso modulare ad emissione diretta. Modulo High Contrast con 2 gruppi a 5 elementi con sorgenti LED ad ottica fissa - apertura flood. La composizione strutturale del sistema ottico determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Profilo in estrusione di alluminio versione minimal (frameless); schermi parziali in metacrilato nero predisposti per l'abbinamento con testate di chiusura daentrambiilati.Opportunità di installazione a superficie (soffitto/parete) e a sospensione; il modulo deve essere completato con i kit accessori necessari a seconda del tipo di installazione prescelto. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. LED bianco warm ad elevato rendimento. Dimensioni (mm): 1197x32x75. Colore: Bianco . LED 2x10W 950lm - valori della sorgente luminosa. 28W 1576lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 56lm/W. Warm 3000K CRI 90. Gruppo DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°.

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie