IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EI97.715.0 LINEAL.47 SUPE.18LED 2700K L=908 48V WGS - 3.EI97.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8025550813377
Artikelnummer
IGZ3.EI97.715.0
Herstellernummer
3.EI97.715.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
48...48 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3900...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
47 mm
Höhe/Tiefe:
78 mm
Länge:
908 mm


