IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EE06.715.0 WOW GRAN.96LED N/W ST1.2 DALI C/TESTAPAL - 3.EE06.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025550724239
Artikelnummer
IGZ3.EE06.715.0
Herstellernummer
3.EE06.715.0
Hersteller
IGZ
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung DALI:
ja
Verstellbare Optik:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
211...211 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25210...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Breite:
505 mm
Höhe/Tiefe:
359 mm
Länge:
807 mm
Geeignet für Zopfmaß:
46...76 mm


