IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA76.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 TUNABLE WHITE 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2500...4500 K
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 163.9 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 504 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550660971
Artikelnummer
IGZ3.EA76.701.0
Herstellernummer
3.EA76.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2500...4500 K
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
163.9 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
504 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4.4...4.4 W
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
24 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Reflektor:
weiß