Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA63.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2600K.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 247.5 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 904 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550660841

Artikelnummer

IGZ3.EA63.701.0

Herstellernummer

3.EA63.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

247.5 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

904 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

7.7...7.7 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

20 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

weiß

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc. 7,7W. 247,5 lm. 2500K