IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA52.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2600K. - 3.EA52.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2500...2500 K
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Länge - 354 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550660735
Artikelnummer
IGZ3.EA52.701.0
Herstellernummer
3.EA52.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
2500...2500 K
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
354 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
20 mm
Reflektor:
weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
96.3...0 lm