Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EA27.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 WARM WHITE 2500K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2500...2500 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 5004 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550660483

Artikelnummer

IGZ3.EA27.701.0

Herstellernummer

3.EA27.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2500...2500 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

5004 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

42.5...42.5 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

22 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

weiß

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=5004mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero adaltissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut SIDE-BEND può realizzare linee dritte e curve su superficipiane. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di filo d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 150mm per le versioni SIDE-BEND 10mm. Flusso totale emesso [Lm]: 1500. Potenza totale [W]: 42.5. Temperatura colore [K]: 2500