IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E643.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE10 RGB 24V L=504 - 3.E643.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8025550542703
Artikelnummer
IGZ3.E643.701.0
Herstellernummer
3.E643.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
33.5...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
4.4...4.4 W
Lichtfarbe:
RGB
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
10 mm
Höhe/Tiefe:
22 mm
Länge:
504 mm