IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E536.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 COOL WHITE 4500K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4600...4600 K
Schutzart (IP) - IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 112 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 404 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550541638
Artikelnummer
IGZ3.E536.701.0
Herstellernummer
3.E536.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4600...4600 K
Schutzart (IP):
IP68
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
112 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
404 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
16 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
24 mm