IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E496.701.0 UNDERSCORE INOUT SIDE16 WARM WHITE 2900K - 3.E496.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8025550541232
Artikelnummer
IGZ3.E496.701.0
Herstellernummer
3.E496.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
142.5...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Länge:
504 mm