IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E486.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 RGB 24V L=2004 - 3.E486.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - RGB
Länge - 2004 mm
Lichtverteilung - symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8025550541133
Artikelnummer
IGZ3.E486.701.0
Herstellernummer
3.E486.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGB
Länge:
2004 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Breite:
16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
17.6...17.6 W
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
20 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
232...0 lm