IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E429.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 NEUT.WHITE 3800K. - 3.E429.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Gehäusefarbe - weiß
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8025550540563
Artikelnummer
IGZ3.E429.701.0
Herstellernummer
3.E429.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Notlicht:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
90...0 lm
Geeignet für Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Länge:
304 mm


