Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E413.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2900K. - 3.E413.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

  • Länge - 554 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550540402

Artikelnummer

IGZ3.E413.701.0

Herstellernummer

3.E413.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Schutzart (IP):

IP68

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

554 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Breite:

16 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

20 mm

Reflektor:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

151.3...0 lm

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni – con Led monocromatici warm white – realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=554mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: ­30°C +45°C. Underscore InOut TOP­BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera antisganciamento. Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 554x16x20. Colore: Bianco (01). LED 4,7W 151.3lm - valori della sorgente luminosa/4,7W 151.3lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 32lm/W. Warm 2900K CRI 80. Gruppo Elettronico PWM dimmerabile non fornito. Ottica: GL - Luce generale. Materiale: polimero ad altissime prestazioni.