Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E410.701.0 UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2900K.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 110 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Länge - 404 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550540372

Artikelnummer

IGZ3.E410.701.0

Herstellernummer

3.E410.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

404 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

16 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

3.4...3.4 W

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

III

Lichtaustritt:

direkt

Höhe/Tiefe:

20 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Reflektor:

weiß

Apparecchio per illuminazione lineare per architetture da interni o esterni, realizzato su circuito flessibile bianco da 24Vdc, lungo L=404mm. Il circuito led è completamente incapsulato IP68 con guaina in polimero ad altissime prestazioni di colore bianco (parte esterna) e opale (superficie emittente): il materiale permette l'impiego e l'installazione anche a temperature estreme: -30°C +45°C. Underscore InOut TOP-BEND può realizzare linee dritte su superfici piane e superfici curve. L’illuminazione omogenea e senza punti è garantita lungo tutto il profilo della strip fino alle parti terminali. Su entrambe le estremità (non di testa), il prodotto è fornito di cavo L=80mm con connettori maschio e connettore femmina IP68 dotati di ghiera anti-sganciamento.Il prodotto è fornito di fili d'acciaio inox per limitare deformazioni plastiche del corpo che possono danneggiare il circuito a led. Facilità di installazione e un design robusto per ambienti difficili (ad esempio, resistente all'acqua salata, UV e solventi). Raggio di curvatura minimo 250mm per le versioni TOP-BEND 16mm. 3,4W. 110 lm.2900K.