Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E197.715.0 MINIWOODY C/BASET.E LED WARM WHITE C/LEN - 3.E197.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550610433

Artikelnummer

IGZ3.E197.715.0

Herstellernummer

3.E197.715.0

Hersteller

IGZ

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica spot. Costituito da vano ottico e basetta. Il vano ottico, il braccetto, la basetta e la cornice sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturato ai silani).Il vetro di chiusura sodico calcico temprato, spessore 4 mm, ètrasparente incolore ed è fissato con viti imperdibili. Il vano ottico consente l'orientamento verticale ed orizzontalecon possibilità di bloccaggio del puntamento, e presenta delle aperture sulla cornice per il deflusso dell'acqua piovana. Dimensioni (mm): ø85x205. Colore: Grigio (15) . ad applique | a parete | piastra ancorata a terreno | picchetto | a soffitto . LED 8W 760lm - valori della sorgente luminosa 10,7W 585lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 54lm/W. Warm 3000K CRI 80. Gruppo Elettronico incluso. Ottica: S - Spot 8°. Orientabilità: Fisso.