IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E140.713.0 LIGHT UP EARTH D=200 LED NEUT./WHIT.DIFF - 3.E140.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550606290
Artikelnummer
IGZ3.E140.713.0
Herstellernummer
3.E140.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
200 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Höhe/Tiefe:
179 mm
Max. Belastung:
5000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1750...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


