IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E092.713.0 LIGHT UP D50 LED NEUTRAL WHITE 4000 K LA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 140 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550591305
Artikelnummer
IGZ3.E092.713.0
Herstellernummer
3.E092.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
1 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
140 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
1...1 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse:
III
Max. Belastung:
5000 kg
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89