IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E000.715.0 TWILIGHT D=323 1LED N/W 2000LM OTT.SIMM. - 3.E000.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 20.7 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
454 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8025550546497
Artikelnummer
IGZ3.E000.715.0
Herstellernummer
3.E000.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
20.7 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Verstellbare Optik:
nein
Mit Funksteuerung:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2290...2290 lm
Höhe/Tiefe:
190 mm
Durchmesser:
323 mm