Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZQ2.015.0 CONTROFLANGIA IN FERRO PER PALO D=76 UFO - 3.BZQ2.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550360864

Artikelnummer

IGZ3.BZQ2.015.0

Herstellernummer

3.BZQ2.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Controflangia ø76mm. Realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie