IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZP8.015.0 BRAC.SING.ORIZ.FE.2X L=1196 X PALO D=10 - 3.BZP8.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Gewicht - 11.51 kg
Packung
1 ST
EAN
8025550360826
Artikelnummer
IGZ3.BZP8.015.0
Herstellernummer
3.BZP8.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Gewicht:
11.51 kg
Tubolare inacciaiozincato a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquidagrigiatesturizzata RAL 9007, cottura a 150° C.Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali cilindrici ø89mm. Dimensioni (mm): 1191. Colore: Grigio (15) .



