IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM.PER L - 3.BZN7.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Packung
1 ST
EAN
8025550354290
Artikelnummer
IGZ3.BZN7.000.0
Herstellernummer
3.BZN7.000.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (40°C/+125°C).Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm,morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2.