IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZG5.015.0 TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=60 PER LAVIN - 3.BZG5.015.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550329298
Artikelnummer
IGZ3.BZG5.015.0
Herstellernummer
3.BZG5.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Testapalo a toppa per doppio proiettore Lavinia, per palo cilindrico di diametro 60 mm. L’innesto è in estrusione di alluminio EN AW 6060 T6, sottoposto a verniciatura liquida grigia RAL 9007, fissato al palo tramite 3 grani posti a 120°. Lo snodo è in lega di alluminio EN1706AC 46100LF. Il vano ottico è fissato al testapalo tramite due viti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. Dimensioni (mm): ø150x195. Colore: Grigio.


