IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ45.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=1500 X PALO D=102 N - 3.BZ45.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550220786
Artikelnummer
IGZ3.BZ45.015.0
Herstellernummer
3.BZ45.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt
Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie


