IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK01.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED WARM WHITE WID - 3.BK01.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3100...3100 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550346783
Artikelnummer
IGZ3.BK01.715.0
Herstellernummer
3.BK01.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3100...3100 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
56 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
1.5...1.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
51 mm
Länge:
51 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
130...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein