IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8000.001.0 INCAS.LASER QUADR.ORIENT.50W 12V QR CBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Außendurchmesser - 108 mm
Höhe/Tiefe - 132 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Laser orientabili
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550016174
Artikelnummer
IGZ3.8000.001.0
Herstellernummer
3.8000.001.0
Hersteller
IGZ
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
108 mm
Höhe/Tiefe:
132 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1


