Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6166.015.0 TESTAPALO TRIPLO FE.ZINC.PER PALO D=102 - 3.6166.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550356126

Artikelnummer

IGZ3.6166.015.0

Herstellernummer

3.6166.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Fissaggio al palo tramite 2 grani M8 antiallentamento . Idone per pali con diametro terminale ø102mm . Dimensioni (mm): 565x207 . Colore: Grigio.