Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6155.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PAL - 3.6155.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550356058

Artikelnummer

IGZ3.6155.015.0

Herstellernummer

3.6155.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Braccio completo di tirante in acciaio inox, fissaggio al palo tramite 2 viti M6. Idone per pali con diametro ø102mm. Tramite utilizzo accessorio 6163 anche su pali ø89mm. Colore: Grigio (15).

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie