Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6014.015.0 SUPPORTO MULTIPLO PER DUE PROIETT.MULTIW - 3.6014.015.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6014.015.0 SUPPORTO MULTIPLO PER DUE PROIETT.MULTIW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550091027

Artikelnummer

IGZ3.6014.015.0

Herstellernummer

3.6014.015.0

Hersteller

IGZ

Supporto multiplo finalizzato all'installazione di due proiettori Maxiwoody corpo piccolo e/o medio con staffa, per applicazione a parete, terreno e soffitto. Costituito da due attacchi in fusione di alluminio, con trattamento di fosfocromatazione, unitida un profilo di lamiera piegata d'acciaio tipo EN10130 FEP01 Am UNI 5866, zincata a caldo 70 micron, tramite viti M10 ad esagono interno e testa svasata. Gli attacchi sono completi di distanziatori in alluminio per impedire il deterioramento del profilodi alluminio verniciato. I fori di fissaggio dei proiettori consentono la rotazione completa degli stessi in ogni direzione e sono posti ad una distanza di 600 mm fra loro. Il trattamento superficiale del supporto multiplo è con vernice liquida texturizzata. La bulloneria è in acciaio inox.

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie