IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.4589.701.0 IPLAN TERRA MICROPRIS.C/LED NEUTR.WHITE - 3.4589.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Anzahl der Leuchtenköpfe - 1
Leuchtenköpfe beweglich - nein
Mit separater Leseleuchte - nein
Packung
1 ST
EAN
8032089815529
Artikelnummer
IGZ3.4589.701.0
Herstellernummer
3.4589.701.0
Hersteller
IGZ
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
350 mm
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Länge:
682 mm