Startseite

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1862.000.0 MORSETTIERA CLASS.2 C/1 PORTAFUS.PER PAL - 3.1862.000.0

KopierenKopieren
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1862.000.0 MORSETTIERA CLASS.2 C/1 PORTAFUS.PER PAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550015696

Artikelnummer

IGZ3.1862.000.0

Herstellernummer

3.1862.000.0

Hersteller

IGZ

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Morsettiera per pali D=102mm. La morsettiera ha 4 polarità a tre vie per polo, predisposta per il cablaggio a ponte. Dotata di un portafusibile per dim. 8,5x31,5 - 380 v - max 20A, idonea per cavi di alimentazione con sezione 16 mm quadrati in ingresso e2,5 mm quadrati in uscita, per il collegamento della sorgente luminosa. Realizzata in classe II di isolamento.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Ein IGUZZINI ILLUMINAZI Produkt

Entdecken Sie die IGUZZINI ILLUMINAZI-Serie