Startseite

IESS SRL - EAATWISTERRFH SENSORE RF DT ESTERNO LENTE TENDA ORIZZ - TWISTERRFH

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATWISTERRFH SENSORE RF DT ESTERNO LENTE TENDA ORIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 15 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078006041

Artikelnummer

EAATWISTERRFH

Herstellernummer

TWISTERRFH

Hersteller

EAA

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

15 mA

Betriebsspannung:

7.2...7.2 V

Höhe:

167 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

75 mm

Abdecküberwachung:

ja

TWISTERRFH è un rivelatore wireless a doppia tecnologia (MW + IR), con portata di rivelazione massima di 15m, per installazioni da interno ed esterno dotato di lente con protezione a tenda orizzontale, lente separata per l’antistrisciamento. Annovera trai suoi punti di forza alcune funzioni che consentono di ottenere un’assoluta precisione di rivelazione e un’altissima immunità ai disturbi e ai tentativi di manomissione tra cui un PIR digitale e una lente inferiore con dispositivo antistrisciamento. Grazie ad un’intelligente ed avanzata gestione delle tecnologie IR e MW, TWISTERRFH è in grado di ottimizzare l’utilizzo della batteria ed aumentarne l’autonomia fino a 2 anni di attività. L’ampia portata operativa, attestata a 150 metri in campo aperto, rende TWISTERRFH un sensore molto flessibile e ne estende l’uso in una molteplicità di situazioni, sia di tipo commerciale-civile che di tipo residenziale.