Startseite

IESS SRL - EAATS282KB RIVEL. BENZINA CATALITICO 4-20MA IP65 - TS282KB

KopierenKopieren
IESS SRL - EAATS282KB RIVEL. BENZINA CATALITICO 4-20MA IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077359681

Artikelnummer

EAATS282KB

Herstellernummer

TS282KB

Hersteller

EAA

Rilevatore BENZINA con cella catalittica contenitore IP65. Rivelatore per Benzina con sensore catalitico con grado di protezione IP65 con uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Soglie d'intervento 0 ? 20% LIE, limite soglia 35% LIE (32mA). Tempo di risposta T90; 60 secondi, ripetibilita 5% del segnale, precisione ? 10%, deriva a lungo termine < ? 4% LIE anno. Vita media in aria pulita 5 anni, pressione di funzionamento atmosferica ?10%, vibrazioni e urti 0,35 mm 10-50-10 Hz/0,5J. Dimensioni 190 x 105 x 83 mm, temperatura/umidita di immagazzinamento -20 ? + 55?C / 5 ? 95 % RH non condensata, temperatura/umidita di funzionamento -10 ? + 50 ?C / 10?90 % RH non condensata, alimentazione 12 ? 24 Vcc (-10/+15%) 3 W, assorbimento 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc. Cartuccia sensore sostituibile cod. ZSK04. Su richiesta.