Startseite

IESS SRL - EAASE237EO RIVELATORE O² SENSORE ELETTROCHIMICO IP6 - SE237EO

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASE237EO RIVELATORE O² SENSORE ELETTROCHIMICO IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004422820

Artikelnummer

EAASE237EO

Herstellernummer

SE237EO

Hersteller

EAA

Rivelatore OSSIGENO con sensore a cella elettrochimica. Rivelatore di Ossigeno (O2) con sensore a cella elettrochimica in contenitore con grado di protezione IP65. Soglie di intervento 19% - 18% di O2. 3 uscite a rele di allarme (soglia 1,2 e 3), un'uscita a rele per guasto. Dimensioni L 187 x H 80 x P 67 mm, peso 450 g, assorbimento 84 mA @ 12 Vcc, 42 mA @ 24 Vcc, 1,6 VA @ 230 Vac. Cartuccia sensore sostituibile mod. ZSEO1. Su richiesta.