Startseite

IESS SRL - EAASDT364859F SENSORE DT SOFFITTO 360° RS485 8M 9.9GHZ - SDT364859F

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT364859F SENSORE DT SOFFITTO 360° RS485 8M 9.9GHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000823638

Artikelnummer

EAASDT364859F

Herstellernummer

SDT364859F

Hersteller

EAA

Sensore doppia tecnologia da soffitto portata 8 metri con interfaccia RS485, frequenza 9.9GHz. Sensore a doppia tecnologia per installazione a soffitto interfaccia per linea seriale RS485 con frequenza differenziata 9.9GHz, compatibile con centrali serieETRG2, GENIODOMO, GENIOPLUS e FLEXENERGY. Funzione di antimascheramento, copertura circolare ad andamento conico con portata di 8 metri per installazioni a fino a 8m di altezza. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 20 mA, in allarme 25 mA, con MW esclusa17mA, dimensioni ? 125 - P 39 mm, peso 108 g. Conforme EN50131-2-4 grado 2, classe ambientale II.