Startseite

IESS SRL - EAASDT204M SENSORE DT A TENDA MARRONE X TAPPARELLE - SDT204M

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT204M SENSORE DT A TENDA MARRONE X TAPPARELLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078948464

Artikelnummer

EAASDT204M

Herstellernummer

SDT204M

Hersteller

EAA

Rivelatore DT a tenda colore Marrone antiaccecamento da installare tra finestra/porta e scuri/tapparella.Rivelatore a doppia tecnologia miniaturizzato colore MARRONE. Posizionabile a protezione di una tapparella/porta-finestra, scuri/porta-finestra, tapparella/finestra, scuri/finestra ecc. Portata Max 4 mt. Sensore PIR DIGITALE ad alta immunità con compensazione in temperatura e dispositivo antiaccecamento. Filtro al silicio contro l'abbagliamento. Sezione MW con antenna planare a 24GHz a basso rumore, circuitazione impulsata con filtro per le luci al neon. Spie a led per segnalazione del funzionamento attraverso la lente con possibilità di esclusione. Uscite a relè a stato solido per allarme, per manomissione/disorientamento, guasto/mascheramento. Ingresso a morsettiera per comando di test da remoto. Dip-switch interno per impostazione delle modalità di funzionamento. Installazione in posizione verticale o in orizzontale. Protezione antidisorientamento con uscita sul relè di manomissione. Lente IR con protezione a tenda verticale con apertura orizzontale del fascio di 15 gradi e di 80 gradi in verticale per il massimo di protezione dell'area della finestra o porta. Dispositivo attivo antiaccecamento e doppio antimascheramento Rilevazione della bassa tensione di alimentazione con attivazione dell'uscita di guasto. Rilevazione automatica dello stato di guasto del dispositivo PIR con attivazione dell'uscita di guasto. Predisposizioni sul fondo per l'ingresso dei cavi di collegamento e guarnizioni per accesso laterale. Alimentazione: 12Vcc (da 7 a 15Vcc). Assorbimenti del rivelatore @12V: a riposo 19 mA (relè eccitato), in allarme 40 mA (relè diseccitato). Dimensioni:H 96 - L 35 - P 33,5 mm (posizione verticale). Livello di prest.: I°(Rif. CEI 79-2). Conformità EN 50131: grado 2, classe ambientale II. Peso: 68 g