Startseite
Nicht mehr in Produktion

IESS SRL - EAASDT200 RIV.DOPPIA TEC. S/SNODO PORTATA 15M LED - SDT200

KopierenKopieren
IESS SRL - EAASDT200 RIV.DOPPIA TEC. S/SNODO PORTATA 15M LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Charakteristik - Fläche

  • Betriebsstrom - 12.5 mA

  • Betriebsspannung - 7...15 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021223739

Artikelnummer

EAASDT200

Herstellernummer

SDT200

Hersteller

EAA

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

12.5 mA

Betriebsspannung:

7...15 V

Höhe:

110 mm

Breite:

64 mm

Tiefe:

48 mm

Abdecküberwachung:

ja

Sensore volumetrico DT con antistrisciamento portata operativa 15 metri.Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale isnd .Antimascheramento selezionabile con dip-switch interno.Alimentazione 12Vcc, assorbimenti: 13mA a riposo, 13mA in allarme, 11mA con MW disabilitato.Dimensioni L64 x P48 x H110 mm, peso 120 g.Certificazione IMQ EN50131-2-4 grado 2

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie