Startseite

IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE INCENDIO CONV. X INTERNO X MEC - PRPCIE

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAPRPCIE PULSANTE INCENDIO CONV. X INTERNO X MEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Mit Glasscheibe - ja

  • Farbe - rot

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072386422

Artikelnummer

EAAPRPCIE

Herstellernummer

PRPCIE

Hersteller

EAA

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Mit Glasscheibe:

ja

Farbe:

rot

Höhe:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

60 mm

Mit Papierabdeckung:

ja

Pulsante destinato all'utilizzo con centrali antincendio convenzionale .Allarme generato premendo al centro del vetrino frontale ripristinabile.Grado di protezione IP24D (da interno) .Dimensioni L 90 x H90 x P60 mm .Chiavetta di apertura e reset in dotazione.Conforme EN 54-11 .Certificato CPD 89/106/CEE.

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie