Startseite

IESS SRL - EAAMEXP10 MODULO ESPANSIONE MEC44 8 ZONE CONVENZ. - MEXP10

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMEXP10 MODULO ESPANSIONE MEC44 8 ZONE CONVENZ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074867318

Artikelnummer

EAAMEXP10

Herstellernummer

MEXP10

Hersteller

EAA

•Scheda di espansione alloggiabile all'interno della centrale convenzionale MEC44•8 ingressi zone a linea bilanciata ad assorbimento di corrente •8 uscite zone di tipo open collector •Tensione a riposo 24 Vcc •Corrente a riposo senza bilanciamenti 11 mA •Corrente a riposo con bilanciamenti 50 mA •Corrente massima assorbita 165 mA •Dimensioni L140 X H50 mm •Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-2 in abbinamento al sistema MEC