Startseite

IESS SRL - EAAMEC44PLUS CENTRALE CONV.ANALOG. IND. 4 ZONE + 2 LO - MEC44PLUS

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMEC44PLUS CENTRALE CONV.ANALOG. IND. 4 ZONE + 2 LO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 4

  • Funkanbindung - nein

  • Busfähig - ja

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073138136

Artikelnummer

EAAMEC44PLUS

Herstellernummer

MEC44PLUS

Hersteller

EAA

Anzahl der Meldegruppen:

4

Funkanbindung:

nein

Busfähig:

ja

Höhe:

450 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

200 mm

Mit Netzteil:

nein

Betriebsspannung:

230 V

Stromaufnahme:

80 mA

Centrale antincendio 4 zone convenzionali configurabili come: Ingresso per sensori convenzionali ad assorbimento con resistenza di bilanciamento di 4K7 ohm; Uscita open collector; Ingresso con pull-up per collegamento ad un dispositivo con uscita open-collector; Ingresso bilanciato; Ingresso 4 - 20mA e 2 loop analogico/indirizzati utilizzando n° 2 schede loop mod. 52101 oppure n° 1 scheda loop mod. MIEXP254 + n° 1 scheda loop mod. 52101.