IESS SRL - EAAMDPSTN MODULO COMB PSTN X GENIO E COMPATIBILI - MDPSTN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analog-Anschluss - ja
Mit Gehäuse - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073951957
Artikelnummer
EAAMDPSTN
Herstellernummer
MDPSTN
Hersteller
EAA
Analog-Anschluss:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Modulo per connessione a linea telefonica. Modulo Combinatore Telefonico con modem integrato per trasmissione allarmi, per centrali della serie Genio e compatibili. Dotato di relè di sezionamento linea Trasmissione degli allarmi via Contact-ID verso istituti di vigilanza o altri centri di controllo Invio di messaggi vocali d'allarme via linea telefonica Controllo della centrale via telefono o cellulare ed ascolto ambientale da remoto. Incorpora un modem V.34 da 33.6Kbs per programmazione da postazione remota. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 2mA a riposo - 56mA max in trasmissione digitale. Connessioni: Morsetto di ingresso linea telefonica Morsetto ai telefoni in derivazione Dimensioni: L 63 x H 48 x P 21 mm. Peso: 30 g.


