Startseite

IESS SRL - EAAMDPOWER ALIMENTATORE X CENTRALI GENIO 12VDC 1A - MDPOWER

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMDPOWER ALIMENTATORE X CENTRALI GENIO 12VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073942603

Artikelnummer

EAAMDPOWER

Herstellernummer

MDPOWER

Hersteller

EAA

Alimentatore a microprocessore per centrali serie Genio e compatibili 230Vac 12Vdc 1A Modulo alimentatore supervisionato. Alimentatore a microprocessore per centrali serie Genio e compatibili. Utilizzo abbinato esclusivamente ai pacchi batteria mod. BACK1 standard e BACK2 long life. Dotato di morsetto di ricarica per sirena autoalimentata esterna. Funzionalità di stacco batteria LED per segnalazioni sullo stato di funzionamento. Alimentazione: 230Vac +/- 10% 50Hz. Assorbimento: 150mA @230Vac. Corrente massima erogata: 1A. Assorbimento in assenza di rete: 1mA Connessioni: Morsetto di ingresso rete con cappuccio di protezione fermacavo Morsetto per ricarica della batteria di sirene autoalimentate Connettore per aggancio del battery pack Cavo con connettore per collegamento alla scheda della centrale. Dimensioni: L 60 x H 85 x P 32 mm. Peso: 123 g. Info R:C, G:30