Startseite
Nicht mehr in Produktion

IESS SRL - EAAMDGSMI NUOVO MDGSMI 2G LINEA START. - MDGSMI

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAMDGSMI NUOVO MDGSMI 2G LINEA START.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funk-Ersatzweg (GSM) - ja

  • Mit Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073903253

Artikelnummer

EAAMDGSMI

Herstellernummer

MDGSMI

Hersteller

EAA

Funk-Ersatzweg (GSM):

ja

Mit Gehäuse:

nein

Modulo GSM/GPRS dotato di antenna interna. Modulo Combinatore GSM / GPRS Quadri-band per centrali della serie Genio e compatibili. Connessione da e verso la centrale via GSM. Antenna integrata da fissare all’interno delle centrali serie Genio e compatibili. Invio di SMS e di messaggi di allarme vocali. Ascolto ambientale da remoto. Controllo della centrale collegata via telefono fisso o cellulare. Alimentazione: 12Vcc. Assorbimento: 11mA a riposo. 110mA max in trasmissione in fonia . 220mA max in trasmissione in GPRS. Antenna collegata al modulo con un cavo non prolungabile. Dimensioni: L 63 x H 48 x P 14 mm - Peso: 30 g

Ein IESS SRL Produkt

Entdecken Sie die IESS SRL-Serie