IESS SRL - EAAKITETREX99B KIT ETREX99 + ESTRA + 51008 - KITETREX99B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003416264
Artikelnummer
EAAKITETREX99B
Herstellernummer
KITETREX99B
Hersteller
EAA
Kit Antintrusione composto da 1 x ETREX99 + 1 x 51008 + 1 x ESTRA. Kit composto da: 1 ETREX99, centrale 16 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 128 con concentratori serie RIVER. Gestione di un massimo di 256 utenti, gestione di 8 aree con 4 settori ciascuna, 4 aree con 8 settori, 2 aree da 16 settori o 1 sola area con 32 settori. Sintesi vocale integrata con 4 messaggi non modificabili. Con modulo GSM presente esegue trasmissione vocale, invio SMS e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007), con modulo LAN presente esegue trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007). 1 connettore RJ45 integrato per connessione con reti Ethernet-TCP/IP. Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori, GATETD e nebbiogeni. Gestione di 32 organi di comando tipo ELISIR/LUNA/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8. Alimentazione 230V, corrente erogata 5A, assorbimento scheda base max 70 mA (con RJ45 OFF), dimensioni L 316 x H 305 x P 143 mm, batteria allogabile max 18Ah/12Vcc. Conforme EN50131-3 grado 2, classe ambientale II, EN50131-5-3, EN50131-6 ed EN50131-10. 1 x 51008, scheda a sintesi vocale ad innesto. Permette di registrare fino a 64 messaggi per un totale di circa 8 minuti. Alimentazione 12vcc, assorbimento max 10 mA.Conforme EN 50130-4 2011. 1 x ESTRA, tastiera di comando con tecnologia capacitiva touch pad CapSense dotata di display OLED a risoluzione 128x64 pixel, con interfaccia per linea seriale RS-485 compatibile con centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY ed ETREX. 4 tasti di parzializzazione impianto, lettore per chiave di prossimita integrato. Funzione cronotermostato, connettore USB mini-B per configurazione tramite BrowserIess, aggiornamento firmware e configurazione della centrale. Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione. Alimentazione a 12 Vcc, assorbimento max 120 mA, dimensioni L 150 x H 114 x P 18 mm, peso 185 g. Conforme EN50131-1,EN50131-3: grado 2 classe ambientale 2.


