Startseite

IESS SRL - EAAKITETREX99 KIT ETREX99 + ESSENZA + 51008 - KITETREX99

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKITETREX99 KIT ETREX99 + ESSENZA + 51008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001131916

Artikelnummer

EAAKITETREX99

Herstellernummer

KITETREX99

Hersteller

EAA

Kit antintrusione composto da 1 x ETREX99 + 1 x ESSENZA + 1 x 51008. Kit composto da: 1 x ETREX99, centrale 16 ingressi di bordo configurabili come NA, NC, bilanciato, split, split esteso, triplo bilanciamento, veloci espandibili a 128 con concentratori serie RIVER. Gestione di un massimo di 256 utenti, gestione di 8 aree con 4 settori ciascuna , 4 aree con 8 settori, 2 aree da 16 settori o 1 sola area con 32 settori. Sintesi vocale integrata con 4 messaggi non modificabili. Con modulo GSM presente esegue trasmissione vocale, invio SMS e trasmissione digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007), con modulo LAN presente esegue trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007). 1 connettore RJ45 integrato per connessioni con reti Ethernet-TCP/IP. Compatibile con dispositivi wireless I-TRADE utilizzando GATETD. Linea Seriale RS485 per connessione di concentratori serie RIVER, sensori con interfaccia RS485, sirene SEI485FB, SEI485VOICE, alimentatori, GATETD e nebbiogeni. Gestione di 32 organi di comando tipo ELISIR/LUNA/NIRVA/ATOS/ESSENZA/IS8ZPLUS e IS8. Alimentazione 230V, corrente erogata 5A, assorbimento scheda base massimo 70 mA (con RJ45 OFF), dimensioni L 316 x H 305 x P 143 mm, batteria allogabile massimo18Ah/12Vcc. Conforme EN50131-3 grado 2, classe ambientale II, EN50131-5-3, EN50131-6 ed EN50131-10. 1 x ESSENZA, tastiera di comando per centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FLEXENERGY ed ETREX. Sensore capacitivo a 21 tasti con frontale bianco e retroilluminazione bianca individuale dei tasti, 4 led di sistema e interfaccia per chiave a lettura di prossimita IM6. Gestione di inseritori IS66 (massimo 4) derivati dai morsetti interni. Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione. Alimentazione 12Vcc, assorbimento max 110 mA, dimensioni L 134 x H 95 x P 10 mm, peso 159 g. Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3:2009 grado 2 classe ambientale II, EN50131-6:2008. 1 x 51008, modulo di sintesi vocale ad innesto per centrali della serie FLEXENERGY ed ETREX. Permette la registrazione di massimo 64 messaggi personalizzati per un totale di circa 8 minuti di registrazione. Alimentazione 12Vcc, 10 ?A a riposo, 10 mA max in riproduzione, dimensioni H 44 (compreso connettore) x L 34 x P 21mm, 17 g.