Startseite

IESS SRL - EAAKIT3436WF KIT WIRLESS GENIOHOMEWF CON 73436WF+SDC - KIT3436WF

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKIT3436WF KIT WIRLESS GENIOHOMEWF CON 73436WF+SDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004653026

Artikelnummer

EAAKIT3436WF

Herstellernummer

KIT3436WF

Hersteller

EAA

Kit antintrusione , wireless composto da : 1 GENIOHOMEWF - New Centrale antintrusione wireless gestione max 32 ingressi, con modulo 4G e modulo Wi-Fi. Completa di BATT0.812G. 1 CSFTD - Trasmettitore perimetrale extra-compatto via radio I-TRADE con contatto magnetico incorporato compatibile con Geniosmartd, Genioplus, Gatetd e RX64TD. 1 FREEDOM - Sensore wireless senza snodo doppia tecnologia 12mt. 1 ALADIN - Telecomando 6 tasti bidirezionale per serie GENIO. 1 OPENHTD - Chiave hardware per abilitare le centrali serie GENIOHOME alla gestione dei dispositivi radio I-Trade. 1 73436WF -Telecamera minidome IP compatibile con centrali GENIOHOME 3 Mpx ottica fissa 3,6 mm, IR, D&n, 5 V USB, IP65, Wi-Fi con sd-card da 32gb in dotazione (cod. 0001) . 1 Cartello Area Videosorvegliata GDPR formato A4 con logo IESS.