Startseite

IESS SRL - EAAKEYDESK125 LETTORE DA TAVOLO EM 125KHZ USB KEY ACCE - KEYDESK125

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKEYDESK125 LETTORE DA TAVOLO EM 125KHZ USB KEY ACCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004671709

Artikelnummer

EAAKEYDESK125

Herstellernummer

KEYDESK125

Hersteller

EAA

Lettore di prossimita da tavolo EM 125 kHz linea Key Access con interfaccia USB. Interfacce integrate: USB, lunghezza cavo 1,4 m. Range lettura: da 0 a 10 cm a seconda del tipo di badge utilizzato, velocita di lettura;200ms. Formato dati: tessere EM 125 kHz. Indicatori LED: LED bicolore (rosso e verde). Buzzer: Integrato. Contenitore plastico ABS di colore nero. Dimensioni: L 80 ? H 26 ? P 110 mm. Peso: 160g. Alimentazione: 5 Vcc.