Startseite

IESS SRL - EAAKEY125 LETTORE EM 125 INT/EST KEYACCESS - KEY125

KopierenKopieren
IESS SRL - EAAKEY125 LETTORE EM 125 INT/EST KEYACCESS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004470821

Artikelnummer

EAAKEY125

Herstellernummer

KEY125

Hersteller

EAA

Lettore di prossimita EM 125 kHz da interno/esterno linea Key Access. Funzionamento operativo: solo RF (PIN). Controller: KCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR, ITDC. Funzioni: tempi di verifica 100 ms, protezione contro le sovratensioni, watch-dog, algoritmo anticollisione, autodiagnosi. Interfacce integrate: uscita Wiegand 26bit. Indicatori LED: 1 LED (rosso, verde, blu). Grado di protezione: IP65. Buzzer: integrato. Condizioni operative: -20 - 70 ?C, U.R. 5 - 95%. Dimensioni: L 51 ? H 100 ? P 20 mm. Alimentazione: 9 - 24 Vcc. Assorbimento massimo: 150 mA.