IESS SRL - EAAKELT9 CENTRALE ANAL.INDIR. DISPLAY 1-4 LOOP - KELT9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000357522
Artikelnummer
EAAKELT9
Herstellernummer
KELT9
Hersteller
EAA
Centrale analogico-indirizzata con display grafico espandibile da 1 a 4 loop, integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori. Pannello sinottico completo, con display LCD grafico 240 ? 64 pixel, numero massimo nodi nella rete 32 nodi, fino a4 loop KELT9L4 gestiti. Modalita stand-alone tramite schede loop KELT9L2 e KELT9L4, fino a 124 KELT9Lx all'interno di una rete, numero massimo dispositivi per loop variabile a seconda della scheda loop utilizzata (KELT9L2/KELT9L4). 384 zone programmabili, 512 gruppi di dispositivi I/O gestibili, 512 gruppi di avvisatori programmabili. Connettore di programmazione USB, uscite rele: 1 uscita a rele per guasto (NC) - 2 uscite rele allarme incendio (C/NC/NA) - 2 uscite di allarme convenzionali supervisionate(programmabili individualmente), ingressi programmabili a bordo, gestione alimentatori su loop. Programmazione tramite tastiera integrata o via software, connessione a network di centrali/ pannelli tramite modulo KELT9RS opzionale, connessione LAN tramite modulo KELT9LAN opzionale. Memoria eventi della singola centrale 10.000 eventi, 2 batterie allocabili 12V 12Ah mod. B1212I (opzionali), grado di protezione IP30, dimensioni: L 375 x H 345 x P 125 mm, peso 1,6 kg. Assorbimento a riposo 95 mA, alimentazione 230Vac - 50/60Hz, alimentatore DC28V / 2,3 A Max (in dotazione). Certificazione CPR 305/2011 EN54-2, EN 54-4 ed EN54-13.


